Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03276
Cod. Produttore
B03276
Cod. EAN
8015892032765

Informazioni di prodotto

LSBN W TERM.SX.BAT.

Documentazione tecnica

LSBN W Terminale sinistro per canale battiscopa TBN BIANCO

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione

sinistra

Produttore

Terminale sinistro per battiscopa bianco TBN LSBN

€ 3,20 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info