Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CE005
Cod. Produttore
DZ5CE005
Cod. EAN
3389110537123

Informazioni di prodotto

Terminale - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,5 mm². Ha un trattamento superficiale bianco. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.

isolato

materiale

rame

lunghezza della bussola

8 mm

forma costruttiva

standard

sezione nominale

50 mm²

superficie

stagnato

colore

Bianco

Serie

Linergy_TR_Cable_ends