Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA005
Cod. Produttore
DZ5CA005
Cod. EAN
3389110535495

Informazioni di prodotto

Terminale - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale - [prezzo per 1000 pz]

isolato

materiale

rame

lunghezza della bussola

8 mm

forma costruttiva

standard

sezione nominale

1.5 mm²

con bandierina di marcatura

superficie

stagnato

colore

Bianco

Serie

Linergy_TR_Cable_ends