Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RMMUS
Cod. Produttore
RE17RMMUS
Cod. EAN
3606489861650

Informazioni di prodotto

Temporizzatore multi 24Vdc 24-240Vac
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato modulare appartiene alla gamma di relè temporizzati Harmony di Schneider Electric. Relè temporizzato di ritardo temporizzato con 10 funzioni multiple. Relé temporizzato sottile da 17,5 mm con ingresso da 24 V DC o da 24 V AC a 240 V AC e 1 uscita relè da 8 A e indicatore di stato LED. Presenta uno dei fattori di forma più sottili, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN utilizzando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Relè temporizzato con morsetti a molla con opzione di comando del sensore a 3 fili, coperchio piombabile e selettori per semplicità e rapidità di impostazione. Ha 7 intervalli di temporizzazione selezionabili di 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 ore, 10 ore e 100 ore e 2 quadranti per la regolazione. Peso 0,060 kg. Sono adatti per applicazioni come il comando dell'illuminazione, le serrature delle porte per il controllo degli accessi e le serrande degli edifici, l'automazione industriale e i processi delle macchine. Il prodotto è conforme alle norme IEC 61812 e 1, EN 61812 e 1 ed è certificato UL, CSA, GL, RCM, EAC, CCC e China ROHS. I relè temporizzati con morsetti a molla consentono un cablaggio facile, rapido e sicuro durante l'installazione e la manutenzione.

Serie

Harmony_Time

Produttore

TEMPORIZZATORE MULTI 24VDC 24-240VA