Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R1MAMR
Cod. Produttore
RE22R1MAMR
Cod. EAN
3606480792427

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato elettronico - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 1C/O

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,05 secondi e 300 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 22,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 e 240 Vac. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

corrente nominale

8

adatto per montaggio su guida a cappello

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

larghezza

22.5 mm

profondità

73 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

90 mm

Serie

Harmony_Timer_Relays

Produttore

Relè temporizzato elettronico - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 1C/O