Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFPLAZ53
Cod. Produttore
NSYMFPLAZ53
Cod. EAN
3606480193378

Informazioni di prodotto

Telaio per basamento 500x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio per basamento SLNSYMFPLAZ53 è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Con dimensioni di 500x320 mm, questo telaio è realizzato in acciaio di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta permette un'installazione facile e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. È particolarmente adatto in contesti industriali e commerciali, dove la solidità e la affidabilità sono fondamentali. Grazie al suo design versatile, il telaio si integra perfettamente in diversi ambienti di lavoro, offrendo un supporto eccezionale per apparecchiature elettriche e sistemi di cablaggio.

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

320 mm

profondità

320 mm

larghezza

500 mm

materiale

acciaio

Serie

Thalassa_PLA

Produttore

TELAIO PER BASAMENTO 500X320