Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04288
Cod. Produttore
B04288
Cod. EAN
8015892601114

Informazioni di prodotto

TELAIO 4 AP BIS TELAIO AUTOPORT.

Documentazione tecnica

TELAIO 4 AP BIS Telaio autoportante Pepita 4M per ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA

rivestimento per taglio

esecuzione

liscio

materiale

plastica

tipo di fissaggio

interno

colore

antracite

superficie

non trattato

senza alogeni

larghezza parte superiore

80 mm

numero di unità

4

lunghezza

80 mm

film protettivo

larghezza dell’apertura

45 mm

altezza dell’apertura

90 mm

numero RAL

7021

Produttore

TELAIO 4 AP BIS Telaio autoportante Pepita 4M per ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA