Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCK24
Cod. Produttore
NSYRCK24
Cod. EAN
3606480066832

Informazioni di prodotto

Telaio rack fisso 1200x600 24U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1200 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 24 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

adatto per l'altezza della scatola

1200 mm

profondità

60 mm

larghezza

600 mm

colore

acciaio

altezza

1200 mm

max. capacità di carico

400

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_for_IT_network_and_server_cabinets

Produttore

Telaio rack fisso 1200x600 24U