Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HL52370
Cod. Produttore
52370
Cod. EAN
3542220523701

Informazioni di prodotto

TECTOMAT PRESIO 360 S DA SOFFITTO

Documentazione tecnica

Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360 - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Esterno

materiale

plastica

esecuzione

segnalatore di movimento

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

apparente

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

colore

Bianco

dispositivo di rilevamento animali

durata di funzionamento max.

15 min

durata di funzionamento min.

5 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

6 m

senza alogeni

max. portata da un lato

6 m

max. portata frontale

6 m

altezza di montaggio

4 m

angolo di rilevamento orizzontale

360 °

codice RAL (simile)

9001

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza

50 Hz

corrente di inserzione max.

10 A

altezza di montaggio ottimale

4 m

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

diametro

100

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TECTOMAT PRESIO 360 S DA SOFFITTO