Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00212
Cod. Produttore
B00212
Cod. EAN
8015892630145

Informazioni di prodotto

TD-HF 75X50 LG Canal. cablaggio HF
TD-HF 75X50 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

con parte superiore

sezione utile

3031 mm²

larghezza della fessura

5 mm

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

7.5 mm

autoestinguente

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

senza alogeni

Produttore

TD-HF 75X50 LG CANAL. CABLAGGIO H