Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00215
Cod. Produttore
B00215
Cod. EAN
8015892630176

Informazioni di prodotto

TD-HF 37X75 LG Canal. cablaggio HF
TD-HF 37X75 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

con parte superiore

sezione utile

1386 mm²

larghezza della fessura

5 mm

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

7.5 mm

autoestinguente

larghezza

37 mm

altezza

75 mm

senza alogeni

Produttore

TD-HF 37X75 LG CANAL. CABLAGGIO H