Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00207
Cod. Produttore
B00207
Cod. EAN
8015892630091

Informazioni di prodotto

TD-HF 37X37 LG Canal. cablaggio HF
TD-HF 37X37 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

con parte superiore

sezione utile

1036 mm²

larghezza della fessura

5 mm

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

7.5 mm

autoestinguente

larghezza

37 mm

altezza

37 mm

senza alogeni

Produttore

TD-HF 37X37 LG CANAL. CABLAGGIO H