Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FSZ3
Cod. Produttore
ZB4FSZ3
Cod. EAN
3606489582524

Informazioni di prodotto

Tappo otturatore per pulsanti filopannello

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tappo otturatore è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità di comando e segnalazione da 30,5 mm XB4.

diametro del foro

30.5 mm

materiale

metallo

forma della lente

tondo

colore

nero

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Tappo otturatore per pulsanti filopannello