Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVCT20050S
Cod. Produttore
LVCT20050S
Cod. EAN
3606489870225

Informazioni di prodotto

TA LVCT solid core - 50 A - uscita 0,333 V - Ø=10 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso del trasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 50A con uscita a 0,333 V, dimensione 0. L'apertura del solid-core è Ø=10 mm.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

collegamento secondario

cavo

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

50 A

diametro dell'apertura

10 mm

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____BCPM_Multi_circuit_Meters

Produttore

TA LVCT solid core - 50 A - uscita 0,333 V - Ø=10 mm