Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01870
Cod. Produttore
B01870
Cod. EAN
8015892018707

Informazioni di prodotto

TA-N 120X80 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

TA-N 120x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

8410 mm²

larghezza

120 mm

numero di pareti divisorie innestabili

3

film protettivo

altezza

80 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-N 120x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

€ 32,70 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info