Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01860
Cod. Produttore
B01860
Cod. EAN
8015892018608

Informazioni di prodotto

TA-N 100X60 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

Il canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO TA-N 100x60 W offre una soluzione affidabile e versatile per l'organizzazione dei cablaggi e degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. Il design compatto e funzionale permette un facile inserimento e gestione dei cavi, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, ideale per installazioni visivamente curate. Questo canale è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere facilmente integrato nelle strutture esistenti, offrendo flessibilità di montaggio e manutenzione. La sua struttura robusta assicura protezione ai cavi contro urti e agenti esterni, migliorando la sicurezza e la longevità dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di accesso, il canale porta apparecchi BIANCO si adatta a molteplici esigenze di distribuzione elettrica e cablaggio.

numero RAL

9001

sezione utile

5100 mm²

larghezza

100 mm

numero di pareti divisorie innestabili

2

film protettivo

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-N 100x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

€ 20,82 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m