Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVCT00803S
Cod. Produttore
LVCT00803S
Cod. EAN
3606480299667

Informazioni di prodotto

TA LVCT apribili - 800 A - uscita 0,333 V - 62mm x 132mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso del trasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 800A con uscita a 0,333 V, dimensione 3. L'apertura dello split-core è di 62 mm x 132 mm.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

73

larghezza dell’apertura

62

corrente nominale primaria In

800 A

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____BCPM_Multi_circuit_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TA LVCT apribili - 800 A - uscita 0,333 V - 62mm x 132mm