Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di ingressi primari
1
esecuzione
trasformatore di corrente a cavo passante
collegamento secondario
raccordo a innesto
classe di precisione
altezza dell’apertura
30
larghezza dell’apertura
31
corrente nominale primaria In
100 A
diametro dell'apertura
30 mm
Serie
PowerLogic____BCPM_Multi_circuit_Meters
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te