Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56231
Cod. Produttore
56231
Cod. EAN
8002219736499

Informazioni di prodotto

T8 ECOLED STD 600MM G13 9W 865
T8 ECOLED STD 600MM G13 9W 865Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

900

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

180

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h