Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56235
Cod. Produttore
56235
Cod. EAN
8002219736536

Informazioni di prodotto

T8 ECOLED STD 1500MM G1324W865
La T8 ECOLED STD 1500MM G1324W865 rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, ideale per ambienti commerciali e industriali. Questa lampada LED di 1500 millimetri offre una potenza di 24 watt, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme, con un'ottima resa cromatica. Il design elegante e minimale si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali. La temperatura di colore di 865 fornisce una luce bianca fredda, perfetta per migliorare la visibilità e la produttività. Realizzata con materiali di alta qualità, la T8 ECOLED è progettata per una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'illuminazione sostenibile e performante, senza compromettere lo stile.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

180

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

T8 SAVINGLED 1500MM 24WG13 865