Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA060202R1
Cod. Produttore
1SDA060202R1
Cod. EAN
8015644626600

Informazioni di prodotto

T6N 630 TMA 630-6300 3p F F
Codice Ordine: 1SDA060202R1 - INTERRUTTORE TMAX T6N 630 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 630 I3=3150...6300 A

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3150 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

T6N 630 TMA 630-6300 3P F F