Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5134758
Cod. Produttore
5134758
Cod. EAN
0095969921138

Informazioni di prodotto

Tester elettrico Fluke T6-1000 PRO

Documentazione tecnica

Tensione e corrente in un'unica schermata. Il tester elettrico T6-1000 PRO misura la tensione fino a 1000 V CA e la corrente fino a 200 A CA, il tutto tramite la forcella a ganasce aperte e senza contatto dei puntali con conduttori sotto tensione. Collega il cavo nero a massa con la pinzetta a coccodrillo per impieghi gravosi fornita e infila il cavo nella forcella a ganasce aperte per visualizzare contemporaneamente tensione e corrente. Utilizzabile su cavi fino ad AWG 4/0 (120 mm2), che conducono correnti fino a 200 A e tensioni fino a 1000 V CA. Anche indossando i guanti. Cambierà il tuo modo di lavorare. Altre funzionalità. Da 1 a 1000 V CA o CC.. Da 0,1 a 200 A CA.. Resistenza da 1 Ω a 100 kΩ. Misure di frequenza da 45 Hz a 66 Hz attraverso la forcella aperta. Funziona con la maggior parte dei cavi fino ad AWG 4/0 (apertura delle ganasce 17,8 mm). Pulsante HOLD per bloccare temporaneamente la visualizzazione a schermo. Display con retroilluminazione di facile lettura. Compatibile con il supporto magnetico opzionale Fluke TPAK per un pratico utilizzo. Due anni di garanzia standard; estendibile a 4 anni con registrazione del prodotto entro 45 giorni dall'acquisto*

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

200 A

max. intervallo di misura della resistenza

0.1 MOhm

visualizzazione multipla

massimo campo di misura della frequenza

0.066 kHz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

risoluzione minima resistenza

1 ohm

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP40

risoluzione minima della frequenza

1 Hz

Produttore

T6-1000PRO/EU TESTER TENS CON CUSTO