Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
40 mm
con parte superiore
lunghezza
2000 mm
distanza della fessura
12 mm
autoestinguente
altezza
60 mm
larghezza della fessura
8 mm
sezione utile
2040 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te