Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02582
Cod. Produttore
B02582
Cod. EAN
8015892025828

Informazioni di prodotto

T1-EN 40X100 G CAN. CABL.

Documentazione tecnica

T1-EN 40x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

larghezza

40 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6 mm

autoestinguente

altezza

100 mm

larghezza della fessura

4 mm

sezione utile

3310 mm²

Produttore

T1-EN 40x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info