Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00846
Cod. Produttore
B00846
Cod. EAN
8015892008463

Informazioni di prodotto

T1-EN 25X100 G

Documentazione tecnica

T1-EN 25x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

larghezza

25 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6 mm

autoestinguente

altezza

100 mm

larghezza della fessura

4 mm

sezione utile

2300 mm²

Produttore

T1-EN 25x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info