Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00840
Cod. Produttore
B00840
Cod. EAN
8015892008401

Informazioni di prodotto

T1-EN 100X60 G

Documentazione tecnica

Il prodotto BOB00840 è una canaletta con coestruso morbido di dimensioni 100x60 G, ideale per la gestione e protezione dei cavi elettrici. La canaletta presenta una feritoia a modulo 10, progettata per facilitare l'organizzazione e l'accessibilità dei cavi in ambienti industriali o civili. La sua finitura grigia garantisce un aspetto sobrio e si integra facilmente con diversi contesti di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa canaletta offre resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo elevati standard di protezione contro gli agenti esterni. La struttura coestrusa assicura una buona flessibilità e facilità di posa, rendendola adatta anche a installazioni in spazi ridotti o complessi. La robustezza e la compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio la rendono una soluzione versatile per impianti elettrici civili e industriali. La sua configurazione modulare permette di adattarsi a diverse esigenze di distribuzione dei cavi, garantendo sicurezza e ordine nell'impianto elettrico.

larghezza

100 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6 mm

autoestinguente

altezza

60 mm

larghezza della fessura

4 mm

sezione utile

5250 mm²

Produttore

T1-EN 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 11,10 x 1 m
(m) Quantità minima: 16 m
Qta imballo: 16 m