Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBSAL0L000
Cod. Produttore
BSAL0L000
Cod. EAN
8005543523070

Informazioni di prodotto

T.letto 600 led alluminio solo luce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Tech. Luce ambiente 38,4 W 4480 lm - (2x LED 19,2 W - 2240 lm) - 4000°K - CRI min 80. Luce lettura LED 19,2 W - 2240 lm - 4000°K - CRI min 80. Luce visita (ambiente + lettura) 57.6 W - 6720 lm. Accensione separata delle luci mediante 2 interruttori esterni.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

colore della scatola

alluminio

materiale

alluminio

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

250 V

con interruttore

collegamento elettrico con sistema a innesto

adatto per cablaggio passante

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

4640 lm

potenza della lampada

45 W

adatto per numero di corpi luminosi

3

prodotto Sustainable

Si

Produttore

T.LETTO 600 LED ALLUMINIO SOLO LUCE