Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR6600/501
Cod. Produttore
6600/501
Cod. EAN
8021156068050

Informazioni di prodotto

Kit chiamata allarme bagno, Ermes, con terminale interno e terminale esterno con sirena acustica
Il kit SOS Bagno è la soluzione per le segnalazioni di emergenza dei bagni pubblici come scuole, cliniche, case di riposo, bar, uffici. Il dispositivo è obbligatorio per i bagni dei diversamente abili (D.M. 14 giugno 1989, n. 236), e in tutte le strutture pubbliche con bagni comuni. Il kit è composto da: N. 1 - Terminale da interno con tirante. N. 1 - Terminale da esterno con suoneria e lampeggiante.

profondità

50 mm

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di segnalazione

allarme domestico (blu)

Produttore

KIT CHIAMATA SOS BAGNI

€ 142,75 x 1 pz.
(pz.)