Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYH2K6RMI
Cod. Produttore
SYH2K6RMI
Cod. EAN
3606485318684

Informazioni di prodotto

APC Symmetra RM, 2 kVA, scalabile a 6, kVA, N+1, 220-240 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il SYMMETRA RM 2KVA è un sistema di alimentazione elettrica progettato per garantire una protezione e un'efficienza ottimali. Questo dispositivo offre una potenza di 2 kVA, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, inclusi ambienti commerciali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi limitati. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il SYMMETRA RM 2KVA è in grado di gestire fluttuazioni di tensione e sovraccarichi, proteggendo i dispositivi collegati. Inoltre, il sistema è dotato di funzionalità di monitoraggio che permettono di tenere sotto controllo il funzionamento e le prestazioni. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un componente essenziale per garantire la continuità operativa in qualsiasi impianto elettrico.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

peso

74.55 kg

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

profondità

730 mm

larghezza

483 mm

tempo di esclusione a carico massimo

12.6 min

altezza

356 mm

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

efficienza totale

96 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

1400 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

efficienza in modalità Eco

96 %

tipo di tensione

AC

fattore di potenza in uscita

0.7

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

2000 VA

Serie

Symmetra

Produttore

SYMMETRA RM 2KVA