Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA8K8RMI
Cod. Produttore
SYA8K8RMI
Cod. EAN
3606485318691

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 8kVA Scalabilità a 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il SYMMETRA LX 8KVA RACK, un'unità progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo sistema è ideale per ambienti che richiedono una gestione energetica efficiente. Con una configurazione a una fase, offre una connessione versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il SYMMETRA LX si integra perfettamente nel tuo rack, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza operativa. Un'ottima scelta per chi cerca potenza e stabilità.

tensione d’ingresso

220 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

peso

178.18 kg

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

profondità

688 mm

larghezza

472 mm

tempo di esclusione a carico massimo

7.5 min

altezza

572 mm

potenza apparente di uscita

8000 VA

potenza in uscita effettiva

5600 W

con interfaccia di comunicazione RS 232

gamma di tensione d’uscita

220 V

tipo di tensione

AC

SNMP

efficienza totale

90 %

fattore di potenza in uscita

0.7

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

45 Hz

Serie

Symmetra_LX

Produttore

SYMMETRA LX 8KVA RACK