Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA4K8I
Cod. Produttore
SYA4K8I
Cod. EAN
0731304221548

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX, 4 kVA, scalabile a 8 kVA N+1, 220/230/240 V o 380/400/415 V
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il SYMMETRA LX 4KVA TOWER è una soluzione di alimentazione elettrica progettata per massimizzare l'efficienza e la sicurezza. Con una connessione USB, offre versatilità e facilità d'uso. Questo sistema monofase è ideale per applicazioni che richiedono una gestione energetica affidabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per chi cerca un'alimentazione stabile e continua. Scegliere SYMMETRA LX significa investire in qualità e innovazione.

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

efficienza totale

90 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

2800 W

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0.05 %

peso

157.73 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

90 %

tipo di tensione

AC

profondità

726 mm

larghezza

483 mm

fattore di potenza in uscita

0.7

esecuzione dell’interfaccia

USB

tempo di esclusione a carico massimo

7.28 min

altezza

671 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

4000 VA

Serie

Symmetra_LX

Produttore

SYMMETRA LX 4KVA TOWER