Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA4K8RMI
Cod. Produttore
SYA4K8RMI
Cod. EAN
3606485318721

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 4kVA Scalabilità a 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V o 380/400/415V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il SYMMETRA LX 4KVA RACK ESP 8, un prodotto di punta del marchio APSYA. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in un formato rack. Con una connessione versatile e una fase primaria, è ideale per ambienti che richiedono una gestione energetica efficiente. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca qualità e performance nel settore elettrico.

tensione d’ingresso

220 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

peso

134.09 kg

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

profondità

655 mm

larghezza

472 mm

tempo di esclusione a carico massimo

7.5 min

altezza

572 mm

potenza apparente di uscita

4000 VA

potenza in uscita effettiva

2800 W

con interfaccia di comunicazione RS 232

gamma di tensione d’uscita

220 V

tipo di tensione

AC

SNMP

efficienza totale

90 %

fattore di potenza in uscita

0.7

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

45 Hz

Serie

Symmetra_LX

Produttore

SYMMETRA LX 4KVA RACK ESP 8