Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYA12K16IXR
Cod. Produttore
SYA12K16IXR
Cod. EAN
0731304578314

Informazioni di prodotto

APC Symmetra LX 12kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Tower ad autonomia estesa, 220/230/240V o 380/400/415V
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la potenza e l'affidabilità del SYMMETRA LX 12KVA TOWER ESP 16 XR, un prodotto della rinomata marca APS. Questo sistema è progettato per garantire prestazioni superiori, con un'interfaccia USB per una connessione semplice ed efficace. Con una fase primaria, offre una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Il design elegante e robusto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità.

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

efficienza totale

90 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

8400 W

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0.05 %

peso

488.64 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

90 %

tipo di tensione

AC

profondità

726 mm

larghezza

483 mm

fattore di potenza in uscita

0.7

esecuzione dell’interfaccia

USB

tempo di esclusione a carico massimo

35 min

altezza

1516 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

12000 VA

Serie

Symmetra_LX

Produttore

SYMMETRA LX 12KVA TOWER ESP 16 XR