Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV62100
Cod. Produttore
MV62100
Cod. EAN
3660612010759

Informazioni di prodotto

MONTANTE TIPO OMEGA - LUNGHEZZA 410MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

410 mm

portata

0.2 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del profilo

58.3 mm

altezza del profilo

15 mm

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

SUPPORTO OMEGA 410MM Z275