Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04694
Cod. Produttore
04694
Cod. EAN
3303430046943

Informazioni di prodotto

Supporto collegamento posteriore NW/NS2000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connection support between centres for Prisma P. It could be installed in the cubicle. It could be connection with busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

distanza delle guide

650 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

3200 A

Produttore

SUPPORTO COLLEGAMENTO POST NW/NS200