Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04943
Cod. Produttore
04943
Cod. EAN
3303430049432

Informazioni di prodotto

Supporto posteriore per segregazione forma 3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il supporto posteriore per la separazione orizzontale è un componente essenziale per garantire una gestione efficace e sicura dei cavi. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo accessorio è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e rapida, facilitando la separazione dei cavi in modo ordinato e sicuro. Questo supporto è ideale per applicazioni in diversi contesti, sia industriali che commerciali, dove è necessaria una gestione efficiente dei cavi. Con un design funzionale, contribuisce a mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata, riducendo il rischio di incidenti e migliorando l'efficienza operativa.

altezza

1847 mm

larghezza

124 mm

materiale

plastica

Serie

Prisma

Produttore

SUPP POSTERIORE SEPARAZIONE ORIZZON