Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04955
Cod. Produttore
B04955
Cod. EAN
8015892138894

Informazioni di prodotto

STY INC 18W0 PF FRONTALE INCASSO FUME\'
STY INC 18W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fum

tipo di montaggio

apparente/incassato

tipo di chiusura

cilindro

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

18

larghezza

460 mm

altezza

275 mm

barra DIN

profondità

25 mm

profondità di incasso

16 mm

numero di file

1

profondità interna

16 mm

coperchio/porta trasparente

possibilità di applicazione

Produttore

STY INC 18W0 PF FRONTALE INCASSO FU

€ 40,12 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 4 pz.
Qta imballo: 4 pz.
4 pz.
Q.tà consigliata info