Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04944
Cod. Produttore
B04944
Cod. EAN
8015892138795

Informazioni di prodotto

STY INC 12W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
STY INC 12W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca

tipo di montaggio

apparente/incassato

tipo di chiusura

cilindro

tipo di copertura

porta

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

12

larghezza

352 mm

altezza

275 mm

barra DIN

profondità

25 mm

profondità di incasso

16 mm

numero di file

1

profondità interna

16 mm

numero RAL

9016

possibilità di applicazione

Produttore

STY INC 12W0 PB FRONTALE INCASSO BI

€ 21,78 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8 pz.
Qta imballo: 8 pz.
8 pz.
Q.tà consigliata info