Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di copertura
porta
resistenza agli urti
IK10
tipo di montaggio
base interrabile
superficie
rivestito a polvere
esecuzione coperchio
chiuso
grado di protezione (IP)
IP55
classe di protezione
I
tipo di porta
singolo
materiale della scatola
acciaio
profondità di incasso
260 mm
larghezza
700 mm
numero di moduli
288
con serratura
numero delle aperture per la piastra della flangia
2
numero di file
13
larghezza in unità di suddivisione
24
profondità
altezza
2010 mm
profondità interna
spessore materiale scatola
2 mm
corrente nominale (In)
630 A
spessore materiale porta/coperchio
numero di ingressi per conduttori
numero RAL
9010
possibilità di applicazione
colore
Bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te