Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56652
Cod. Produttore
56652
Cod. EAN
8002219754998

Informazioni di prodotto

STRIP LED AC230V 8W IP67 3K 5M
STRIP LED AC230V 8W IP67 3K 5MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP67

prestazioni del sistema

8

fattore di potenza

0.7

larghezza

17 mm

altezza/profondità

8

lunghezza

5000 mm