Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56685
Cod. Produttore
56685
Cod. EAN
8002219867650

Informazioni di prodotto

STRIP LED AC230V 20W IP65 4K5M
STRIP LED AC230V 20W IP65 4K5MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP65

prestazioni del sistema

20

fattore di potenza

0.85

larghezza

12 mm

altezza/profondità

5

lunghezza

5000 mm