Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
rialzo
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
alluminio
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
vetro trasparente
tipo di tensione
AC/DC
tensione nominale
93 V
apparecchio di servizio incluso
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK09
classe di protezione
II
regolazione costante del flusso luminoso
prestazioni del sistema
109
flusso luminoso effettivo
13900 lm
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.97
larghezza
320
altezza/profondità
88
lunghezza
611
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te