Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE75454
Cod. Produttore
75454
Cod. EAN
8002219748157

Informazioni di prodotto

STAGNALED ES-1200 30W6K5 3600L
STAGNALED ES-1200 30W6K5 3600LLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

30 W

flusso luminoso effettivo

3600 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

52 mm

altezza/profondità

61 mm

lunghezza

1200 mm