Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYGF200OPB
Cod. Produttore
NSYGF200OPB
Cod. EAN
3606480170263

Informazioni di prodotto

Staffa supporto L. 200mm tra 19''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guide fisse parziali per il supporto di un cassetto, un ripiano o un'apparecchiatura da 19 pollici. Fissato mediante attacco sui montanti anteriori da 19 pollici e in acciaio rivestito di zinco. Questo lotto di guide da 2 200mm è in grado di accettare un carico fino a 15kg.

esecuzione

guida di scorrimento

colore

naturale

materiale

metallo

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Staffa supporto larghezza 200 tra 19"