Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA50355E
Cod. Produttore
OVA50355E
Cod. EAN
3606485015354

Informazioni di prodotto

Staffa bandiera Exw Easysign

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La staffa bandiera Exw Easysign è un accessorio versatile progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile in diversi contesti. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza che la rende ideale per l'uso in ambienti elettrici. La sua forma è studiata per facilitare l'installazione e garantire una stabilità duratura. Questo prodotto è perfetto per applicazioni che richiedono un supporto solido e resistente, offrendo un'ottima compatibilità con vari sistemi di fissaggio. Grazie al suo design funzionale, la staffa bandiera si integra facilmente in impianti elettrici, assicurando una performance ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità la rende un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure nel settore elettrico.

tipo di accessori

braccio

larghezza

70 mm

colore

Bianco

lunghezza

113.5 mm

altezza

242.4 mm

materiale

plastica

Serie

Astro_Guida

Produttore

Staffa bandiera SlimSignal/AstroGuida