Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED292437BOX1
Cod. Produttore
LED292437BOX1
Cod. EAN
4058075292437

Informazioni di prodotto

OSRAM SubstiTUBE® MOTION SENSOR / Tubo LED: G13, Lunghezza: 1212 mm, 14 W, opaco, Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Sensore microonde integrato con rilevamento del movimento
  • Dimmerazione automatica al 20% del flusso luminoso dopo 5 minuti in cui non viene rilevato alcun movimento
  • Spegnimento automatico della luce dopo 7 minuti dall'ultima rilevazione dei movimenti
  • Sensore microonde con 5,8 GHz
  • Rilevamento del movimento fino a 5 m
  • Massima altezza di montaggio consigliata: 5 m
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Certificazione VDE in conformità a IEC62776
  • Sostituzione per lampade fluorescenti con attacco G13


Vantaggi prodotto

  • Risparmio energetico fino al 90 % rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità di ricablare l'alimentatore convenzionale
  • Tecnologia in vetro
  • Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
  • Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Idoneo per apparecchi chiusi grazie alla tecnologia microonde
  • Funziona anche a temperature basse


Aree applicative

  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
  • Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
  • Magazzini
  • Passaggi pedonali e corsie
  • Depositi
  • Aree logistiche, strutture di trasporto e corridoi
  • Parcheggi

Parere legale
Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi

Consigli per la sicurezza
Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.
Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
Il punto Tc si trova sotto l'etichetta del prodotto sul lato anteriore della lampada.

Referenze/links
Per le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2100

efficienza luminosa della lampada

150

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G13

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

190.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

con telecomando

Produttore

ST8MS-1.2M 14W/840 220-240V EM FLH1