Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306335
Cod. Produttore
306335
Cod. EAN
8021944121042

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori alta potenza 4000K 1100W dimmerabile DMX Ottica circolare intensiva
Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, completo di gruppo di alimentazione e dimmerazione / Connessione elettrica tramite pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm, per la linea di alimentazione, e due pressacavi antistrappo M16 x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm, per la linea di dimmerazione / Dimmerazione DMX/RDM / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa articolata con supporto per vano porta cablaggio realizzata in acciaio ad alto spessore, verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento

con corpo luminoso

numero di poli

2

sezione del conduttore

2.5

intensità luminosa

1520043

fattore di potenza

0.9

larghezza

560 mm

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

160 mm

flusso luminoso effettivo

117715 lm

lunghezza

1360 mm

adatto per potenza lampada

1100 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prestazioni del sistema

1100 W

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

superficie

rivestito a polvere

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

regolabilità

girevole

Produttore

SQUARE PRO CG 1100 C/I 740 GR-94DMX