Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06284394
Cod. Produttore
06284394
Cod. EAN
8021944109958

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori alta potenza 4000K 1066W statica 4CH Ottica asimmetrica media
Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 70 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

lunghezza

985 mm

altezza/profondità

97 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

117265 lm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

1105 W

adatto per potenza lampada

1066 W

temperatura del colore

4000 K

larghezza

560 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

resistenza agli urti

IK07

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

superficie

rivestito a polvere

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

regolabilità

girevole

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SQUARE PRO 96/4 A45/M-740-94