Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06269494
Cod. Produttore
06269494
Cod. EAN
8021944106575

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori alta potenza 4000K 550W statica 2CH Ottica circolare intensiva
Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 70 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

67725 lm

adatto per potenza lampada

550 W

prestazioni del sistema

552 W

larghezza

560 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

97 mm

con corpo luminoso

lunghezza

985 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

regolabilità

girevole

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

uscita della luce

diretto

Produttore

SQUARE PRO 64/2 C/I-740-94