Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFB
Cod. Produttore
NSYFB
Cod. EAN
3606480181962

Informazioni di prodotto

Squadretta scorrevole

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffa per guida scorrevole (telaio personalizzato). A 20 x L 30 x P 30 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su montanti in alluminio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. Acciaio zincato. Imballaggio da 10 pezzi. Compatibilità con Spacial CRN/S3D/Thalassa PLA/PLM/S3CM.

esecuzione

kit di squadre

profondità

30 mm

larghezza

30 mm

colore

grigio

altezza

20 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_CRN